曜日別特売

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 - 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 - 日東工業
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全45種類を絞り込む
定格電流(A)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
定格電圧(V)
定格電流(A)
相線式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45181297GE102AF2P100AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.00AC100、AC200、AC240(共用)1001Φ2W
37,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181306GE102AF2P100AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.00AC100、AC200、AC240(共用)1001Φ2W
37,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181315GE102AF2P60AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.00AC100、AC200、AC240(共用)601Φ2W
37,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181324GE102AF2P60AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.00AC100、AC200、AC240(共用)601Φ2W
37,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181333GE102AF2P75AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.00AC100、AC200、AC240(共用)751Φ2W
37,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181342GE102AF2P75AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.00AC100、AC200、AC240(共用)751Φ2W
37,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181351GE103AF3P100AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.15AC100、AC200、AC415(共用)1003Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
39,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181367GE103AF3P100AFVH端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.15AC100、AC200、AC415(共用)1003Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
39,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181376GE103AF3P60AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.15AC100、AC200、AC415(共用)603Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
39,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181385GE103AF3P60AFVH端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.15AC100、AC200、AC415(共用)603Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
39,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181394GE103AF3P75AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.15AC100、AC200、AC415(共用)753Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
39,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181403GE103AF3P75AFVH端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子2.15AC100、AC200、AC415(共用)753Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
39,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181412GE52AF2P20AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.98AC100、AC200、AC240(共用)201Φ2W
21,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181421GE52AF2P30AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.98AC100、AC200、AC240(共用)301Φ2W
21,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181437GE52AF2P40AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.98AC100、AC200、AC240(共用)401Φ2W
21,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181446GE52AF2P50AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.98AC100、AC200、AC240(共用)501Φ2W
21,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181455GE53AF3P20AF100H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)203Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
23,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181464GE53AF3P20AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)203Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
23,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181473GE53AF3P30AF100H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)303Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
23,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181482GE53AF3P30AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)303Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
23,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181491GE53AF3P40AF100H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)403Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
23,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181507GE53AF3P40AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)403Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
23,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181516GE53AF3P50AF100H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)503Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
23,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181525GE53AF3P50AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)503Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
23,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181534GE62AF2P60AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.98AC100、AC200、AC240(共用)601Φ2W
23,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181543GE63AF3P60AF100H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)603Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
24,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181552GE63AF3P60AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.29AC100、AC200、AC415(共用)603Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
24,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181561GE223F3P125AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)1253Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181577GE223F3P125AFVH端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)1253Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181586GE223F3P150AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)1503Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181595GE223F3P150AFVH端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)1503Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181604GE223F3P175AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)1753Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181613GE223F3P175AFVH端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)1753Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181622GE223F3P200AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)2003Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181631GE223F3P200AFVH端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)2003Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181647GE223F3P225AF30H端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)2253Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181656GE223F3P225AFVH端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子3.03AC100、AC200、AC415(共用)2253Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
63,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181665GE403AF3P250AF30H端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ9.3AC100、AC200、AC415(共用)2503Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
126,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181674GE403AF3P250AFVH端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ9.3AC100、AC200、AC415(共用)2503Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
126,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181683GE403AF3P300AF30H端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ9.3AC100、AC200、AC415(共用)3003Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
126,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181692GE403AF3P300AFVH端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ9.3AC100、AC200、AC415(共用)3003Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
126,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181701GE403AF3P350AF30H端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ9.3AC100、AC200、AC415(共用)3503Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
145,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181717GE403AF3P350AFVH端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ9.3AC100、AC200、AC415(共用)3503Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
145,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181726GE403AF3P400AF30H端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ9.3AC100、AC200、AC415(共用)4003Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
145,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181735GE403AF3P400AFVH端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ9.3AC100、AC200、AC415(共用)4003Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
145,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする