曜日別特売

GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ - 日東工業GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ - 日東工業
(2件のレビュー)
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続内容量1個
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45181927GK53WN3P50AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、封印プレート0.52757850
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181884GK103WN3P75AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、圧着端子、レールホルダ、レールホルダバネ0.54757875
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181875GK103WN3P100AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、圧着端子、レールホルダ、レールホルダバネ0.547578100
28,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181823GE223NA3P125AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.6310590125
53,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181832GE223NA3P150AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.6310590150
53,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181841GE223NA3P175AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.6310590175
53,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181857GE223NA3P200AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.6310590200
53,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181866GE223NA3P225AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.6310590225
53,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181902GK53WN3P30AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、封印プレート0.52757830
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181911GK53WN3P40AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、封印プレート0.52757840
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181936GK63WN3P60AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、封印プレート0.53757860
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45181893GK53WN3P20AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ、封印プレート0.52757820
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45181902GK53WN3P30AF3018392915GK53WNX3P30AF30画像準備中分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ日東工業1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45181911GK53WN3P40AF3016559351GK53WNX3P40AF30GK53WN3P40AF30 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業 16559351分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ日東工業1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45181936GK63WN3P60AF3070862840GK63WNX3P60AF30画像準備中単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45181936
2025-04-12
用途: 漏電ブレーカー経年品交換用
サービス業

同じNITOのGK103Nよりメーカー問い合わせて推奨され後継品として購入。同じNITOなのに接続端子部の幅が少し狭くなっており、以前の端子が大きくて入りません。ケーブルの長さに余裕が無く、ラグ板を削って入れました。何の為にメーカーに問い合わせたのか分からなくなるNITOでした。

対象商品 : 45181902
2014-06-17
用途: 太陽光発電

日東工業さんの製品なら信頼できます。価格でモノタロウさんから購入。メーカ直送ですぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする