日東工業
屋内用FPボックス
ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
材質(本体)
ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
深さ(mm)
有効深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45183266
FP-0
露出型
70.5
44
230
140
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
45183275
FP-1
露出型
74
44.5
310
160
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45183284
FP-2
露出型
70
44
310
280
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
45183293
FP-B2
露出・半埋込共用型
75
47
320
280
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
05549608
FP-1(鉄製基板付)
露出型
74
44.5
310
160
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください