曜日別特売

固定式スプライスユニット

固定式スプライスユニット - 日東工業固定式スプライスユニット - 日東工業固定式スプライスユニット - 日東工業固定式スプライスユニット - 日東工業固定式スプライスユニット - 日東工業

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。

材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5内容量1個
注意
※ケーブルスペースをご確認してご利用ください。
※RD97-1SC□Mを段積みで使用する場合、下記のいずれかの方法で対応してください。
マネージメントトレーなしの製品と交互に段積みしてください。
1U以上間隔をあけて段積みしてください。
コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45184307RD97-1Nマネージメントトレーなし・単心1.61Uタイプ27343.5
35,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184316RD97-1SC4Nマネージメントトレーなし・単心1.61Uタイプ27343.5
37,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184325RD97-1SC8Nマネージメントトレーなし・単心1.61Uタイプ27343.5
40,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184334RD97-1SC12Nマネージメントトレーなし・単心1.61Uタイプ27343.5
43,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184343RD97-1SC16Nマネージメントトレーなし・単心1.81Uタイプ27343.5
48,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184361RD97-1SC24Nマネージメントトレーなし・単心1.81Uタイプ27343.5
54,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184377RD97-1-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.61Uタイプ27343.5
35,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184386RD97-1SC4-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.61Uタイプ27343.5
37,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184395RD97-1SC8-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.61Uタイプ27343.5
40,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184404RD97-1SC12-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.61Uタイプ27343.5
43,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184413RD97-1SC16-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.81Uタイプ27343.5
48,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184431RD97-1SC24-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.81Uタイプ27343.5
54,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184447RD97-1MNマネージメントトレー付・単心1.81Uタイプ38943.5
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184456RD97-1SC4MNマネージメントトレー付・単心1.81Uタイプ38943.5
42,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184465RD97-1SC8MNマネージメントトレー付・単心1.81Uタイプ38943.5
45,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184474RD97-1SC12MNマネージメントトレー付・単心1.81Uタイプ38943.5
47,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184483RD97-1SC16MNマネージメントトレー付・単心21Uタイプ38943.5
53,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184501RD97-1SC24MNマネージメントトレー付・単心21Uタイプ38943.5
59,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184517RD97-1M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ1.81Uタイプ38943.5
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184526RD97-1SC4M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ1.81Uタイプ38943.5
42,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184535RD97-1SC8M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ1.81Uタイプ38943.5
45,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184544RD97-1SC12M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ1.81Uタイプ38943.5
47,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184553RD97-1SC16M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ21Uタイプ38943.5
53,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184571RD97-1SC24M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ21Uタイプ38943.5
59,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184587RD97-2Nマネージメントトレーなし・単心2.52Uタイプ31088
49,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184596RD97-2SC32Nマネージメントトレーなし・単心2.42Uタイプ31088
78,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184605RD97-2SC40Nマネージメントトレーなし・単心2.52Uタイプ31088
86,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184614RD97-2SC48Nマネージメントトレーなし・単心2.52Uタイプ31088
93,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184623RD97-2-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ2.52Uタイプ31088
49,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184632RD97-2SC32-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ2.42Uタイプ31088
78,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184641RD97-2SC40-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ2.52Uタイプ31088
86,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184657RD97-2SC48-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ2.52Uタイプ31088
93,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184666RD97-2MNマネージメントトレー付・単心2.82Uタイプ42688
59,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184675RD97-2SC32MNマネージメントトレー付・単心2.72Uタイプ42688
87,500
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184684RD97-2SC40MNマネージメントトレー付・単心2.82Uタイプ42688
95,500
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184693RD97-2SC48MNマネージメントトレー付・単心2.82Uタイプ42688
103,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184702RD97-2M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ2.82Uタイプ42688
59,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184711RD97-2SC32M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ2.72Uタイプ42688
87,500
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184727RD97-2SC40M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ2.82Uタイプ42688
95,500
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184736RD97-2SC48M-4TNマネージメントトレー付・4心テープ2.82Uタイプ42688
103,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184745RD97-1LC4Nマネージメントトレーなし・単心1.61Uタイプ27343.5
40,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184754RD97-1LC8Nマネージメントトレーなし・単心1.61Uタイプ27343.5
46,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184763RD97-1LC12Nマネージメントトレーなし・単心1.61Uタイプ27343.5
51,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184772RD97-1LC16Nマネージメントトレーなし・単心1.71Uタイプ27343.5
58,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184797RD97-1LC24Nマネージメントトレーなし・単心1.81Uタイプ27343.5
68,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184806RD97-1LC4-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.61Uタイプ27343.5
40,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184815RD97-1LC8-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.61Uタイプ27343.5
46,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184824RD97-1LC12-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.61Uタイプ27343.5
51,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184833RD97-1LC16-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.71Uタイプ27343.5
58,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45184851RD97-1LC24-4TNマネージメントトレーなし・4心テープ1.81Uタイプ27343.5
68,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする