日東工業
増設用光アダプタ
用途
スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
注意
※RD987、RD988(旧製品)には使用できませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
外形寸法W(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45186005
SPX1-4SC
1セット(2個)
27.4
35
15.4
SPK-R、SPU、PD97-98、RD98-AS、RD97・98-P用
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
45186014
SPX1-4LC
1個
29.2
35
15.4
SPK-R、SPU、PD97-98、RD98-AS、RD97・98-P用
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45186023
SPX1-8FCRA
1個
21
34
115
PD97-98、RD98-AS、RD97・98-P用
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください