日東工業
マネージメントトレー
用途
スプライスユニットの二次側配線保護用
外形寸法W(mm)
395
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※段積時にSPX7-1N、 -2NとSPX7-1DN、 -2DNを混合して使用すると二次側のSCコネクタの切替が困難となるため、SPX7-1DN、 -2DNのみでご使用ください。
※RD98-□SC□PNを段積みで使用する場合、マネージメントトレーの取付けにより下側の一次側配線切替が困難となるため、切替を行う場合は1U以上間隔を空けてください。
※段積時にSPX7-1N、-2Nを使用する場合、下記のいずれかの方法で対応してください。
・マネージメントトレーの取付け間隔を1U以上空けてください。
・スプライスユニットの取付け間隔を1U以上空けてください。
・コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法H(mm)
外形寸法D(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45186041
SPX7-1N
40(1U)
116
RD97(98)-1□□(-PN)
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45186057
SPX7-2N
84.5(2U)
116
RD97(98)-2□□(-PN)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45186066
SPX7-1DN
40(1U)
97
RD97(98)-1SC(-PN)
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45186075
SPX7-2DN
84.5(2U)
97
RD97(98)-2SC(-PN)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください