曜日別特売

光アダプタユニット

光アダプタユニット - 日東工業光アダプタユニット - 日東工業
(1件のレビュー)

光アダプタの増設に。
マルチモード、シングルモード兼用タイプです。
割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。

寸法H(mm)46寸法L(mm)80寸法W(mm)115付属品アダプタNo.シール内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45186197SPX1-12FCU
26,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186206SPX1-12SCU
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186215SPX1-12STU
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45186206
2020-10-20
用途: お客様設備光ケーブル敷設作業
建設業・工事業

本来は、発注者様より支給していただく予定であったが、急遽施工側で準備するように依頼されモノタロウさんでの購入となりました。メーカー直送品であり施工日に間に合うかどうかヒヤヒヤしておりましたが、最短で発送していただき施工にも十分間に合いました。
ベンダさんの品質は、過去から扱わせていただいており希望通りの品質と
施工もスムーズに行えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする