日東工業
保護チューブ
用途
光ファイバ心線の配線保護に。
仕様
シリコン製テープ心線対応
内径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45186312
SPX4-1
1セット(12本)
6色(赤、青、黄、緑、白、紫)各2本
1.5
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45186321
SPX4-4
1セット(8本)
8色(赤、青、黄、緑、白、黒、茶、紫)各1本
4
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください