日東工業
CSLP クーレット・ルーバー 自然換気
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、取扱説明書
適合
92mm角の換気扇
寸法(縦×横×深さ)(mm)
140×140×45
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
50
内容量
1セット(2個)
注意
※換気面積は、フィルタ、ボデーを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45186391
CSLP-14
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500