日東工業
CPCA クーレット・クーラユニット(DC12V用) 密閉冷却
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m)
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
3.3
定格消費電力(W)
41
寸法(縦×横×深さ)(mm)
140×140×140
起動電流(A)
8
騒音レベル(dB(A))
約52
冷却能力(W)
36
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※サーモスタットは内蔵されていません。温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45186452
CPCA-3CU-D12
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500