日東工業
CPCA クーレット・クーラ電源ユニット
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)
定格入力電圧(V)
AC100-240
寸法(縦×横×深さ)(mm)
140×140×132
定格出力電圧(V)
DC12
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45186461
CPCA-3PU1
クーラユニット1台用
1
4.3
¥
46,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186477
CPCA-3PU2
クーラユニット2台用
1.3
8.6
¥
59,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500