PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)

PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ) - 日東工業
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45187371PHE-10CA2.8AC100(単相)0.29/0.2623/21620(650)×150×40
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187387PHE-10C-2A2.8AC200(単相)0.14/0.1323/21620(650)×150×40
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187396PHE-15CA5.2AC100(単相)0.45/0.4332/31720(750)×200×50
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187405PHE-15C-2A5.2AC200(単相)0.21/0.2332/31720(750)×200×50
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187414PHE-20CA8AC100(単相)0.89/0.8365/64720(750)×300×50
58,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187423PHE-20C-2A8AC200(単相)0.43/0.4165/64720(750)×300×50
58,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187432PHE-30C11.5AC100(単相)0.72/0.6460/64820(850)×300×70
72,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187441PHE-30C-211.5AC200(単相)0.34/0.3260/64820(850)×300×70
72,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187457PHE-40C14.5AC100(単相)0.72/0.6460/64820(850)×400×70
85,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187466PHE-40C-214.5AC200(単相)0.34/0.3260/64820(850)×400×70
85,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187475PHE-60C20AC100(単相)1.44/1.28120/128920(950)×400×90
117,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187484PHE-60C-220AC200(単相)0.68/0.64120/128920(950)×400×90
117,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする