曜日別特売

PF-D 盤用換気扇(DCタイプ)

PF-D 盤用換気扇(DCタイプ) - 日東工業
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+60入力端子リード線(300)mm材質(羽根)樹脂内容量1個
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45188236PF-125C-D24A120×120×38DC24
8,950
8,798
9,678(税込)
当日出荷
45188184PF-085C-D1280×80×25DC12
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
45188202PF-095C-D1292×92×25DC12
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45188211PF-095C-D2492×92×25DC24
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45188193PF-085C-D2480×80×25DC24
6,250
取扱い終了
返品不可
45188227PF-125-D12120×120×38DC12
6,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45188184PF-085C-D1250872894PF-085C-D12APF-085C-D12 盤用換気扇 日東工業 50872894盤用換気扇日東工業1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45188202PF-095C-D1250872903PF-095C-D12APF-095C-D12 盤用換気扇 日東工業 50872903盤用換気扇日東工業1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45188211PF-095C-D2450872912PF-095C-D24APF-095C-D24 盤用換気扇 日東工業 50872912盤用換気扇日東工業1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする