日東工業
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
付属品
ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書
材質
取付フレーム:鋼板
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
入力端子
リード線(1m)
材質(ケーシング)
アルミダイキャスト
材質(羽根)
鋼板
内容量
1個
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はピトー管方式です。(測定はガード無しの状態です)
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45188525
PF-250-M
250
AC100
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45188534
PF-250-2M
250
AC200
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45188543
PF-300-2M
300
AC200
¥
55,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45188552
PF-350-2MA
350
AC200
¥
85,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500