曜日別特売

OLP フード付ルーバー

OLP フード付ルーバー - 日東工業OLP フード付ルーバー - 日東工業OLP フード付ルーバー - 日東工業OLP フード付ルーバー - 日東工業OLP フード付ルーバー - 日東工業OLP フード付ルーバー - 日東工業OLP フード付ルーバー - 日東工業OLP フード付ルーバー - 日東工業
(1件のレビュー)
材質AES樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
色(マンセル値)
換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45189277OLP-09010045ライトベージュ色6
4,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
45189286OLP-0C9010045クリーム色6
4,700
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45189295OLP-110511045ライトベージュ色9.5
5,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45189304OLP-1C10511045クリーム色9.5
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45189313OLP-212013050ライトベージュ色16
7,300
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189322OLP-2C12013050クリーム色16
7,300
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189331OLP-313514050ライトベージュ色21
8,750
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45189347OLP-3C13514050クリーム色21
8,750
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189356OLP-0F9010045ライトベージュ色6
5,550
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189365OLP-0FC9010045クリーム色6
5,550
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189374OLP-0FG9010045グレー色6
5,550
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189383OLP-1F10511045ライトベージュ色9.5
6,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45189392OLP-1FC10511045クリーム色9.5
6,550
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189401OLP-1FG10511045グレー色9.5
6,550
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45189417OLP-2F12013050ライトベージュ色16
8,550
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189426OLP-2FC12013050クリーム色16
8,550
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189435OLP-2FG12013050グレー色16
8,550
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189444OLP-3F13514050ライトベージュ色21
10,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189453OLP-3FC13514050クリーム色21
10,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189462OLP-3FG13514050グレー色21
10,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45189304
2016-03-22
用途: 屋外設置のプラBOX換気用
ワイケイシステムプラン有限会社その他業種

屋外設置のプラBOX内温度上昇改善のため換気用、1個は上部側面、もう1個は下部側面に取り付けて自然対流で上部より排気するよう取り付けて内部温度上昇を抑える、パッキンをはさんであるので
雨水の浸入はないと思われるが、様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする