曜日別特売

GLP 角丸ルーバー

GLP 角丸ルーバー - 日東工業GLP 角丸ルーバー - 日東工業GLP 角丸ルーバー - 日東工業GLP 角丸ルーバー - 日東工業GLP 角丸ルーバー - 日東工業GLP 角丸ルーバー - 日東工業GLP 角丸ルーバー - 日東工業GLP 角丸ルーバー - 日東工業
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けてください。換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45189471GLP-0ライトベージュ色7363.67323.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45189487GLP-0Cクリーム色7363.67323.5
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189496GLP-1ライトベージュ色8575.68523.5
6,350
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189505GLP-1Cクリーム色8575.68523.5
6,350
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189514GLP-2ライトベージュ色10088.610025.5
7,950
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
45189523GLP-2Cクリーム色10088.610025.5
7,950
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45189532GLP-0Fライトベージュ色7363.67323.5
6,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189541GLP-0FCクリーム色7363.67323.5
6,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189557GLP-1Fライトベージュ色8575.68523.5
7,550
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189566GLP-1FCクリーム色8575.68523.5
7,550
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189575GLP-2Fライトベージュ色10088.610025.5
9,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189584GLP-2FCクリーム色10088.610025.5
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする