曜日別特売

WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー

WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー - 日東工業
付属品取付ねじ材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
寸法B(mm)
最大静圧(mmH2O)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45190171WLP-8KライトベージュAC1007/65015.1/22.7(1.5/2.3)
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190187WLP-8KCクリームAC1007/65015.1/22.7(1.5/2.3)
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190196WLP-8K-2ライトベージュAC20011/95015.1/22.7(1.5/2.3)
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190205WLP-8K-2CクリームAC20011/95015.1/22.7(1.5/2.3)
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190214WLP-10KライトベージュAC10012/105827.8/39.2(2.8/4.0)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190223WLP-10KCクリームAC10012/105827.8/39.2(2.8/4.0)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190232WLP-10K-2ライトベージュAC20012/105827.8/39.2(2.8/4.0)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190241WLP-10K-2CクリームAC20012/105827.8/39.2(2.8/4.0)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190293WLP-13KライトベージュAC10020/185867.0/76.8(6.8/7.8)
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190302WLP-13KCクリームAC10020/185867.0/76.8(6.8/7.8)
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190311WLP-13K-2ライトベージュAC20020/185867.0/76.8(6.8/7.8)
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190327WLP-13K-2CクリームAC20020/185867.0/76.8(6.8/7.8)
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190257WLP-12KライトベージュAC10011/104536.3/51.8(3.7/5.3)
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45190266WLP-12KCクリームAC10011/104536.3/51.8(3.7/5.3)
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45190275WLP-12K-2ライトベージュAC20011/104536.3/51.8(3.7/5.3)
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45190284WLP-12K-2CクリームAC20011/104536.3/51.8(3.7/5.3)
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45190257WLP-12K69358564WLP-12KAWLP-12K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 69358564換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45190266WLP-12KC69358573WLP-12KACWLP-12KC 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 69358573換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45190275WLP-12K-226187158WLP-12K-2AWLP-12K-2 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業 26187158換気扇付丸形防水ルーバー日東工業1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45190284WLP-12K-2C69358598WLP-12K-2ACWLP-12K-2C 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 69358598換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする