日東工業
SLP 大型ルーバー
材質
AES樹脂製
付属品
取付ねじ取扱説明書
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
217
内容量
1個
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45190415
SLP-25
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45190424
SLP-25C
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください