日東工業
EFC 塩害用フィルタケース
材質
ケース本体、スライドカバー:PBT+PC
塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース
色
ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色
塩害用フィルタ:白色
圧力損失
初期圧損:52Pa
最終圧損:200Pa
仕様
塩害用フィルタ付
付属品
取付ねじ、取扱説明書
質量(g)
約180
使用温度(℃)
0~+60
寸法(縦×横×深さ)(mm)
126×126×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
約90
使用湿度(%RH)
100以下
内容量
1個
注意
※必ず適用ルーバー〔OSLP-1(C)、WLP-13(C)、SLS-17AF(S))に取付けてキャビネット内でご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45191142
EFC-12
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500