| 45191571 | PTV-E50A | 取付金具、取付ねじ、取扱説明書 | AC100V3.5A(誘導負荷)[単相]、有電圧接点 | 電子式 | 128×70×47.5 | AC100 | 設定範囲:0~50、ON・OFF温度差:約4K、温度交差:±2K | a接点(動作時ON 復帰時OFF) | - | 盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー | | ¥20,000 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 45191587 | PTV-E60A | 取付台、湿度センサ、取付ねじ、取扱説明書 | AC230V3A(誘導負荷)[単相]、有電圧接点 | 電子式 | 88×38×40 | AC100~230 | 設定範囲:5~60、ON・OFF温度差:約4K、温度交差:±1K | a接点(動作時ON 復帰時OFF) | 二分岐 | 盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー | | ¥16,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 45191596 | PTV-M61A | 取付台、取付ねじ、取扱説明書 | AC250V10A(抵抗負荷)[単相]、AC125V15A(抵抗負荷)[単相]、AC250V7.5A(誘導負荷)[単相]、DC5~48V 30W、無電圧接点、[最小電流値]AC電源:50mA、DC電源:100mA | 機械式 | 53×31×40 | - | 設定範囲:0~60、ON・OFF温度差:約7K、温度交差:±4K | a接点(動作時ON 復帰時OFF) | - | 盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー | | |
|
| 45191605 | PTV-M61B | 取付台、取付ねじ、取扱説明書 | AC250V10A(抵抗負荷)[単相]、AC125V15A(抵抗負荷)[単相]、AC250V7.5A(誘導負荷)[単相]、DC5~48V 30W、無電圧接点、[最小電流値]AC電源:50mA、DC電源:100mA | 機械式 | 53×31×40 | - | 設定範囲:0~60、ON・OFF温度差:約7K、温度交差:±4K | b接点(動作時OFF 復帰時ON) | - | 盤用ヒータ | | |
|