日東工業
PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用
付属品
取付ねじ取扱説明書
適合
80、92、120mm角換気扇(日東工業製)
出力
二分岐
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
接点
使用機器
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45191614
PTV-E60AK
電子式
AC230V3A(誘導負荷) (単相)有電圧接点
PTV-E60A
89×65×43
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45191623
PTV-M61AK
機械式
AC250V10A(抵抗負荷) (単相)AC250V7.5A(誘導負荷) (単相)DC5~48V 30W有電圧接点※端子部の定格は10A
PTV-M61A
80×55×43
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500