日東工業
EC-M シールドメッシュ
材質
スズめっき銅
導電率
93.0%以上
電気抵抗(Ω/cm
2
)
1.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド効果
45dB以上(1M~1000MHz)
内容量
1巻
注意
※切断箇所でほつれが発生した場合、回路短絡の恐れがある場所では必ず端末処理を行ってください。
※定尺の中での継目は1ヶ所以内で、一条の長さは5m以上あります。尚、継ぎ目はホッチキス止めし、その部分を紙テープで巻き目印にしてあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45192296
EC-M-17
17
50
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192305
EC-M-25
25
50
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192314
EC-M-35
35
50
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192323
EC-M-55
55
25
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500