日東工業
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
材質
ハニカムシールドフィルタ : アルミニウム
フィルタ : モダアクリル・ポリエステル
仕様
SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用
セット内容
ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚
厚さ(mm)
8
摘要
SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用
縦(mm)
230
横(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
70
シールド効果
平均10dB向上
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45192427
EC-SLP-HF
¥
11,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください