日東工業
SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっき
フィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)
シールドフィルタ:アルミニウム
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~+60
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
217
内容量
1個
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※換気面積は、フィルタ、シールドフィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45192436
SLP-25ES
ライトベージュ色
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192445
SLP-25CES
クリーム色
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500