曜日別特売

RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー

RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー - 日東工業
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : PBT+PC樹脂
フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)
シールド金具:ステンレス
使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60内容量1個
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。3.風向きを逆にする場合(吸気)は吸気用スペンサが必要になりますので、別途ご用命ください。4.騒音値は無響音室での値です。詳細は574頁をご参照ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45192691RSLP-20KESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC10020064200
47,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192707RSLP-20KCESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC10020064200
47,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192716RSLP-20K-2ESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC20020064200
47,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192725RSLP-20K-2CESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC20020064200
47,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192576RSLP-10KES取付ねじ取扱説明書AC10010049100
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192585RSLP-10KCES取付ねじ取扱説明書AC10010049100
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192594RSLP-10K-2ES取付ねじ取扱説明書AC20010049100
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192603RSLP-10K-2CES取付ねじ取扱説明書AC20010049100
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192612RSLP-12KAESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC10012051120
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192621RSLP-12KACESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC10012051120
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192637RSLP-12KA-2ESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC20012051120
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192646RSLP-12KA-2CESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC20012051120
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192655RSLP-15KESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC10015063150
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192664RSLP-15KCESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC10015063150
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192673RSLP-15K-2ESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC20015063150
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192682RSLP-15K-2CESプラグコード取付ねじ取扱説明書AC20015063150
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする