曜日別特売

ねじタイプ ENA基本タイプ

ねじタイプ ENA基本タイプ - 日東工業
種類標準分電盤主幹単3中性線欠相保護付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
色(マンセル値)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45202787ENA10-10JC700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
139,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45201737ENA3-06500500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F30
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45201746ENA3-06C500500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F30
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45201755ENA3-08500500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F30
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45201764ENA3-08C500500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F30
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45201773ENA3-10600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F30
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45201782ENA3-10C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F30
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45201791ENA3-12600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F30
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45201807ENA3-12C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F30
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202071ENA6-06500500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202087ENA6-06C500500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202096ENA6-08500500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202105ENA6-08C500500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202114ENA6-10600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202123ENA6-10C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202132ENA6-12600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202141ENA6-12C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202157ENA6-14600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202166ENA6-14C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202175ENA6-16700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202184ENA6-16C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202193ENA6-18700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202202ENA6-18C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202211ENA6-20700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202227ENA6-20C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202236ENA6-22700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202245ENA6-22C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202254ENA6-24800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202263ENA6-24C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202272ENA6-26800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202281ENA6-26C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202297ENA6-28800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202306ENA6-28C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202315ENA6-30800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202324ENA6-30C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202333ENA7-10700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202342ENA7-10C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202351ENA7-12700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202367ENA7-12C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202376ENA7-14700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202385ENA7-14C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202394ENA7-16700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202403ENA7-16C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202412ENA7-18800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202421ENA7-18C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202437ENA7-20800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202446ENA7-20C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202455ENA7-22800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202464ENA7-22C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)主幹:F100
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45202473ENA7-24800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)主幹:F100
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45201737ENA3-0626149105ENA3-06JENA3-06 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149105スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45201746ENA3-06C26149114ENA3-06JCENA3-06C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149114スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45201755ENA3-0826149123ENA3-08JENA3-08 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149123スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45201764ENA3-08C26149148ENA3-08JCENA3-08C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149148スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45201773ENA3-1026149446ENA3-10JENA3-10 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149446スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45201782ENA3-10C26149455ENA3-10JCENA3-10C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149455スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45201791ENA3-1226149464ENA3-12JENA3-12 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149464スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45201807ENA3-12C26149473ENA3-12JCENA3-12C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149473スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202071ENA6-0626149744ENA6-06JENA6-06 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149744スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202087ENA6-06C26149753ENA6-06JCENA6-06C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149753スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202096ENA6-0826149769ENA6-08JENA6-08 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149769スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202105ENA6-08C26149787ENA6-08JCENA6-08C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26149787スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202114ENA6-1026150085ENA6-10JENA6-10 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150085スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202123ENA6-10C26150094ENA6-10JCENA6-10C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150094スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202132ENA6-1226150146ENA6-12JENA6-12 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150146スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202141ENA6-12C26150155ENA6-12JCENA6-12C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150155スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202157ENA6-1426150164ENA6-14JENA6-14 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150164スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202166ENA6-14C26150189ENA6-14JCENA6-14C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150189スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202175ENA6-1626150566ENA6-16JENA6-16 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150566スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202184ENA6-16C26150575ENA6-16JCENA6-16C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150575スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202193ENA6-1826150584ENA6-18JENA6-18 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150584スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202202ENA6-18C26150593ENA6-18JCENA6-18C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150593スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202211ENA6-2026150645ENA6-20JENA6-20 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150645スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202227ENA6-20C26150654ENA6-20JCENA6-20C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150654スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202236ENA6-2226150663ENA6-22JENA6-22 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150663スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202245ENA6-22C26150688ENA6-22JCENA6-22C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26150688スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202254ENA6-2426151065ENA6-24JENA6-24 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151065スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202263ENA6-24C26151074ENA6-24JCENA6-24C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151074スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202272ENA6-2626151083ENA6-26JENA6-26 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151083スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202281ENA6-26C26151099ENA6-26JCENA6-26C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151099スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202297ENA6-2826151144ENA6-28JENA6-28 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151144スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202306ENA6-28C26151153ENA6-28JCENA6-28C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151153スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202315ENA6-3026151169ENA6-30JENA6-30 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151169スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202324ENA6-30C26151187ENA6-30JCENA6-30C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151187スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202333ENA7-1026151528ENA7-10JENA7-10 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151528スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202342ENA7-10C26151537ENA7-10JCENA7-10C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151537スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202351ENA7-1226151546ENA7-12JENA7-12 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151546スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202367ENA7-12C26151555ENA7-12JCENA7-12C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151555スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202376ENA7-1426151564ENA7-14JENA7-14 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151564スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202385ENA7-14C26151573ENA7-14JCENA7-14C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151573スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202394ENA7-1626151589ENA7-16JENA7-16 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151589スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202403ENA7-16C26151598ENA7-16JCENA7-16C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151598スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202412ENA7-1826151607ENA7-18JENA7-18 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151607スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202421ENA7-18C26151616ENA7-18JCENA7-18C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151616スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202437ENA7-2026151625ENA7-20JENA7-20 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151625スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202446ENA7-20C26151634ENA7-20JCENA7-20C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151634スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202455ENA7-2226151643ENA7-22JENA7-22 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151643スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202464ENA7-22C26151659ENA7-22JCENA7-22C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151659スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45202473ENA7-2426151668ENA7-24JENA7-24 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26151668スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする