日東工業
ローリーアース盤
(1件のレビュー)
縦(mm)
300
横(mm)
200
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類
標準分電盤
端子
M6ねじ×1コ
外形寸法縦(mm)
320
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合キャビネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45247544
ETR-OAN
OAS12-23
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45247553
ETR-SON
SO12-23A
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500