CPNL 電灯分電盤

CPNL 電灯分電盤 - 日東工業
深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A内容量1台
注意
※保守等で主幹ブレーカを変更される場合は、主幹用プラグインユニット付ブレーカをご用命ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
色(マンセル値)
分岐回路数
予備スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45262831CPNL6-20J600500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B202
123,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45262567CPNL3-04A400500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262576CPNL3-04AC400500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262585CPNL3-06A400500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B62
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262594CPNL3-06AC400500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B62
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262603CPNL3-08A400500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B80
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262612CPNL3-08AC400500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B80
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262621CPNL3-10A500500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B104
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262637CPNL3-10AC500500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B104
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262646CPNL3-12A500500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B122
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262655CPNL3-12AC500500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B122
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262664CPNL3-14A500500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B140
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262673CPNL3-14AC500500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B140
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262682CPNL6-06A400500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B62
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262691CPNL6-06AC400500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B62
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262716CPNL6-08A400500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B80
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262725CPNL6-08AC400500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B80
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262734CPNL6-10A500500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B104
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262743CPNL6-10AC500500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B104
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262752CPNL6-12A500500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B122
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262761CPNL6-12AC500500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B122
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262777CPNL6-14A500500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B140
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262786CPNL6-14AC500500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B140
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262795CPNL6-16A600500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B166
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262804CPNL6-16AC600500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B166
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262813CPNL6-18A600500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B184
85,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262822CPNL6-18AC600500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B184
85,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262847CPNL6-20AC600500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B202
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262856CPNL6-22A600500ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B220
93,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262865CPNL6-22AC600500クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B220
93,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45262707CPNL6-06S400300ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B60
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45262567CPNL3-04A26114699CPNL3-04JCPNL3-04A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114699アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262576CPNL3-04AC26114708CPNL3-04JCCPNL3-04AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114708アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262585CPNL3-06A26114717CPNL3-06JCPNL3-06A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114717アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262594CPNL3-06AC26114726CPNL3-06JCCPNL3-06AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114726アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262603CPNL3-08A26114735CPNL3-08JCPNL3-08A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114735アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262612CPNL3-08AC26114744CPNL3-08JCCPNL3-08AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114744アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262621CPNL3-10A26114753CPNL3-10JCPNL3-10A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114753アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262637CPNL3-10AC26114769CPNL3-10JCCPNL3-10AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114769アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262646CPNL3-12A26114778CPNL3-12JCPNL3-12A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114778アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262655CPNL3-12AC26114787CPNL3-12JCCPNL3-12AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114787アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262664CPNL3-14A26114796CPNL3-14JCPNL3-14A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114796アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262673CPNL3-14AC26114805CPNL3-14JCCPNL3-14AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114805アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262682CPNL6-06A26114814CPNL6-06JCPNL6-06A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114814アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262691CPNL6-06AC26114823CPNL6-06JCCPNL6-06AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114823アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262716CPNL6-08A26114848CPNL6-08JCPNL6-08A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114848アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262725CPNL6-08AC26114857CPNL6-08JCCPNL6-08AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114857アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262734CPNL6-10A26114866CPNL6-10JCPNL6-10A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114866アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262743CPNL6-10AC26114875CPNL6-10JCCPNL6-10AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114875アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262752CPNL6-12A26114884CPNL6-12JCPNL6-12A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114884アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262761CPNL6-12AC26114893CPNL6-12JCCPNL6-12AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114893アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262777CPNL6-14A26114909CPNL6-14JCPNL6-14A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114909アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262786CPNL6-14AC26114918CPNL6-14JCCPNL6-14AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114918アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262795CPNL6-16A26114927CPNL6-16JCPNL6-16A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114927アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262804CPNL6-16AC26114936CPNL6-16JCCPNL6-16AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114936アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262813CPNL6-18A26114945CPNL6-18JCPNL6-18A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114945アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262822CPNL6-18AC26114954CPNL6-18JCCPNL6-18AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114954アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262847CPNL6-20AC26114963CPNL6-20JCCPNL6-20AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114963アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262856CPNL6-22A26114979CPNL6-22JCPNL6-22A アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114979アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45262865CPNL6-22AC26114988CPNL6-22JCCPNL6-22AC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114988アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする