PEN-PUM・PNL-PUM 電灯分電盤 電力計測機能付(主幹計測タイプ)

PEN-PUM・PNL-PUM 電灯分電盤 電力計測機能付(主幹計測タイプ) - 日東工業
横(mm)500予備スペース0内容量1台
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
塗装色
分岐回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45278493PEN6-08-PUM500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B8B12-55C
125,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278502PEN6-08-PUMC500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B8B12-55C
125,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278511PEN6-14-PUM600160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B14B12-56C
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278527PEN6-14-PUMC600160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B14B12-56C
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278536PEN6-22-PUM700160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B22B12-57C
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278545PEN6-22-PUMC700160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B22B12-57C
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278554PEN6-30-PUM800160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B30B12-58C
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278563PEN6-30-PUMC800160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B30B12-58C
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278572PEN10-16-PUM700160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B16B12-57C
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278581PEN10-16-PUMC700160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B16B12-57C
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278597PEN10-24-PUM800160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B24B12-58C
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278606PEN10-24-PUMC800160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B24B12-58C
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278615PEN10-28-PUM900160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B28B12-59C
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278624PEN10-28-PUMC900160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B28B12-59C
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278633PEN10-36-PUM1000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B36B12-510C
224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278642PEN10-36-PUMC1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B36B12-510C
224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278651PEN10-44-PUM1100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44B12-511C
244,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278667PEN10-44-PUMC1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44B12-511C
244,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278676PEN10-52-PUM1200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B52B12-512C
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278685PEN10-52-PUMC1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B52B12-512C
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278694PEN15-16-PUM700160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B16B12-57C
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278703PEN15-16-PUMC700160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B16B12-57C
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278712PEN15-24-PUM800160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B24B12-58C
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278721PEN15-24-PUMC800160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B24B12-58C
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278737PEN15-28-PUM900160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B28B12-59C
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278746PEN15-28-PUMC900160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B28B12-59C
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278755PEN15-36-PUM1000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B36B12-510C
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278764PEN15-36-PUMC1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B36B12-510C
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278773PEN15-44-PUM1100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44B12-511C
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278782PEN15-44-PUMC1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44B12-511C
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278791PEN15-52-PUM1200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B52B12-512C
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278807PEN15-52-PUMC1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B52B12-512C
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278816PEN20-20-PUM1000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B20B16-510C
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278825PEN20-20-PUMC1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B20B16-510C
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278834PEN20-28-PUM1100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B28B16-511C
276,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278843PEN20-28-PUMC1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B28B16-511C
276,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278852PEN20-36-PUM1200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B36B16-512C
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278861PEN20-36-PUMC1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B36B16-512C
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278877PEN20-44-PUM1300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44B16-513C
318,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278886PEN20-44-PUMC1300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44B16-513C
318,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278895PEN20-52-PUM1400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B52B16-514C
342,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278904PEN20-52-PUMC1400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B52B16-514C
342,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278913PEN25-20-PUM1000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B20B16-510C
259,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278922PEN25-20-PUMC1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B20B16-510C
259,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278931PEN25-28-PUM1100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B28B16-511C
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278947PEN25-28-PUMC1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B28B16-511C
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278956PEN25-36-PUM1200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B36B16-512C
301,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278965PEN25-36-PUMC1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B36B16-512C
301,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278974PEN25-44-PUM1300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44B16-513C
322,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45278983PEN25-44-PUMC1300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44B16-513C
322,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする