PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ

PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ - 日東工業
横(mm)350予備スペース0内容量1台
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
塗装色
分岐回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45299396PEP6-03SC700120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B3B12-357C
83,500
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45299502PEP10-04S900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B4B12-359C
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299511PEP10-06SC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B6B12-3510C
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299527PEP10-06S1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B6B12-3510C
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299536PEP10-07SC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B7B12-3511C
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299545PEP10-07S1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B7B12-3511C
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299554PEP10-08SC1200120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B8B12-3512C
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299563PEP10-08S1200120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B8B12-3512C
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299572PEP10-10SC1300120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B10B12-3513C
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299581PEP10-10S1300120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B10B12-3513C
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299597PEP15-04SC900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B4B12-359C
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299606PEP15-04S900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B4B12-359C
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299615PEP15-06SC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B6B12-3510C
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299624PEP15-06S1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B6B12-3510C
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299633PEP15-07SC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B7B12-3511C
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299642PEP15-07S1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B7B12-3511C
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299651PEP15-08SC1200120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B8B12-3512C
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299667PEP15-08S1200120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B8B12-3512C
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299676PEP15-10SC1300120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B10B12-3513C
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299685PEP15-10S1300120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B10B12-3513C
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299694PEP20-03SC1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B3B12-3510C
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299703PEP20-03S1000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B3B12-3510C
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299712PEP20-04SC1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B4B12-3511C
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299721PEP20-04S1100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B4B12-3511C
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299737PEP20-06SC1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B6B12-3512C
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299746PEP20-06S1200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B6B12-3512C
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299755PEP20-07SC1300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B7B12-3513C
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299764PEP20-07S1300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B7B12-3513C
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299773PEP20-08SC1400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B8B12-3514C
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299782PEP20-08S1400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B8B12-3514C
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299791PEP20-11SC1600160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B11B12-3516C
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299807PEP20-11S1600160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B11B12-3516C
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299913PNP10-04SC900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B4B12-359C
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299922PNP10-04S900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B4B12-359C
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299931PNP10-06SC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B6B12-3510C
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299947PNP10-06S1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B6B12-3510C
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299956PNP10-07SC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B7B12-3511C
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299965PNP10-07S1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B7B12-3511C
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299974PNP10-08SC1200120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B8B12-3512C
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299983PNP10-08S1200120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B8B12-3512C
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45299992PNP10-10SC1300120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B10B12-3513C
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300001PNP10-10S1300120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B10B12-3513C
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300017PNP15-04SC900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B4B12-359C
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300026PNP15-04S900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B4B12-359C
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300035PNP15-06SC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B6B12-3510C
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300044PNP15-06S1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B6B12-3510C
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300053PNP15-07SC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B7B12-3511C
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300062PNP15-07S1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B7B12-3511C
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300071PNP15-08SC1200120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B8B12-3512C
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45300087PNP15-08S1200120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B8B12-3512C
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45299502PEP10-04S26116984PEP10-04SJPEP10-04S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26116984アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299511PEP10-06SC26117027PEP10-06SJCPEP10-06SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117027アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299527PEP10-06S26117036PEP10-06SJPEP10-06S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117036アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299536PEP10-07SC26117045PEP10-07SJCPEP10-07SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117045アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299545PEP10-07S26117054PEP10-07SJPEP10-07S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117054アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299554PEP10-08SC26117115PEP10-08SJCPEP10-08SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117115アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299563PEP10-08S26117167PEP10-08SJPEP10-08S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117167アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299572PEP10-10SC26117203PEP10-10SJCPEP10-10SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117203アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299581PEP10-10S26117219PEP10-10SJPEP10-10S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117219アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299597PEP15-04SC26117605PEP15-04SJCPEP15-04SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117605アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299606PEP15-04S26117648PEP15-04SJPEP15-04S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117648アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299615PEP15-06SC26117684PEP15-06SJCPEP15-06SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117684アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299624PEP15-06S26117693PEP15-06SJPEP15-06S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117693アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299633PEP15-07SC26117709PEP15-07SJCPEP15-07SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117709アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299642PEP15-07S26117718PEP15-07SJPEP15-07S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117718アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299651PEP15-08SC26117763PEP15-08SJCPEP15-08SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117763アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299667PEP15-08S26117806PEP15-08SJPEP15-08S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117806アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299676PEP15-10SC26117849PEP15-10SJCPEP15-10SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117849アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299685PEP15-10S26117858PEP15-10SJPEP15-10S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26117858アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299694PEP20-03SC26118147PEP20-03SJCPEP20-03SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118147アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299703PEP20-03S26118156PEP20-03SJPEP20-03S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118156アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299712PEP20-04SC26118183PEP20-04SJCPEP20-04SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118183アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299721PEP20-04S26118199PEP20-04SJPEP20-04S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118199アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299737PEP20-06SC26118269PEP20-06SJCPEP20-06SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118269アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299746PEP20-06S26118323PEP20-06SJPEP20-06S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118323アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299755PEP20-07SC26118348PEP20-07SJCPEP20-07SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118348アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299764PEP20-07S26118357PEP20-07SJPEP20-07S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118357アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299773PEP20-08SC26118427PEP20-08SJCPEP20-08SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118427アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299782PEP20-08S26118488PEP20-08SJPEP20-08S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118488アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299791PEP20-11SC26118524PEP20-11SJCPEP20-11SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118524アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299807PEP20-11S26118533PEP20-11SJPEP20-11S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26118533アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299913PNP10-04SC26120929PNP10-04SJCPNP10-04SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26120929アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299922PNP10-04S26120965PNP10-04SJPNP10-04S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26120965アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299931PNP10-06SC26121008PNP10-06SJCPNP10-06SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121008アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299947PNP10-06S26121017PNP10-06SJPNP10-06S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121017アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299956PNP10-07SC26121026PNP10-07SJCPNP10-07SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121026アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299965PNP10-07S26121035PNP10-07SJPNP10-07S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121035アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299974PNP10-08SC26121087PNP10-08SJCPNP10-08SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121087アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299983PNP10-08S26121123PNP10-08SJPNP10-08S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121123アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45299992PNP10-10SC26121166PNP10-10SJCPNP10-10SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121166アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300001PNP10-10S26121175PNP10-10SJPNP10-10S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121175アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300017PNP15-04SC26121507PNP15-04SJCPNP15-04SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121507アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300026PNP15-04S26121543PNP15-04SJPNP15-04S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121543アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300035PNP15-06SC26121586PNP15-06SJCPNP15-06SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121586アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300044PNP15-06S26121595PNP15-06SJPNP15-06S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121595アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300053PNP15-07SC26121604PNP15-07SJCPNP15-07SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121604アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300062PNP15-07S26121613PNP15-07SJPNP15-07S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121613アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300071PNP15-08SC26121665PNP15-08SJCPNP15-08SC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121665アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45300087PNP15-08S26121708PNP15-08SJPNP15-08S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121708アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする