PNL-E 電灯分電盤 漏電ブレーカ分岐

PNL-E 電灯分電盤 漏電ブレーカ分岐 - 日東工業
横(mm)500予備スペース0内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
塗装色
分岐回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45301374PNL10-16EAC700120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B16B12-57C
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301383PNL10-16EA700120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B16B12-57C
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301392PNL10-24EAC800120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B24B12-58C
252,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301401PNL10-24EA800120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B24B12-58C
252,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301417PNL10-28EAC900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B28B12-59C
284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301426PNL10-28EA900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B28B12-59C
284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301435PNL10-36EAC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B36B12-510C
346,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301444PNL10-36EA1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B36B12-510C
346,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301453PNL10-44EAC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44B12-511C
406,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301462PNL10-44EA1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44B12-511C
406,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301471PNL10-52EAC1200120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B52B12-512C
467,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301487PNL10-52EA1200120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B52B12-512C
467,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301496PNL15-16EAC700120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B16B12-57C
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301505PNL15-16EA700120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B16B12-57C
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301514PNL15-24EAC800120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B24B12-58C
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301523PNL15-24EA800120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B24B12-58C
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301532PNL15-28EAC900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B28B12-59C
289,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301541PNL15-28EA900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B28B12-59C
289,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301557PNL15-36EAC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B36B12-510C
351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301566PNL15-36EA1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B36B12-510C
351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301575PNL15-44EAC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44B12-511C
411,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301584PNL15-44EA1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44B12-511C
411,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301593PNL15-52EAC1200120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B52B12-512C
473,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301602PNL15-52EA1200120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B52B12-512C
473,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301611PNL20-20EAC1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B20B16-510C
295,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301627PNL20-20EA1000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B20B16-510C
295,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301636PNL20-28EAC1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B28B16-511C
356,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301645PNL20-28EA1100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B28B16-511C
356,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301654PNL20-36EAC1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B36B16-512C
417,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301663PNL20-36EA1200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B36B16-512C
417,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301672PNL20-44EAC1300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44B16-513C
479,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301681PNL20-44EA1300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44B16-513C
479,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301697PNL20-52EAC1400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B52B16-514C
543,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301706PNL20-52EA1400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B52B16-514C
543,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301715PNL25-20EAC1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B20B16-510C
303,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301724PNL25-20EA1000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B20B16-510C
303,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301733PNL25-28EAC1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B28B16-511C
364,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301742PNL25-28EA1100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B28B16-511C
364,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301751PNL25-36EAC1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B36B16-512C
425,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301767PNL25-36EA1200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B36B16-512C
425,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301776PNL25-44EAC1300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B44B16-513C
487,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301785PNL25-44EA1300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B44B16-513C
487,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301794PNL25-52EAC1400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B52B16-514C
550,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301803PNL25-52EA1400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B52B16-514C
550,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45301277PNL3-08EAC500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B8B12-55C
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45301286PNL3-08EA500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B8B12-55C
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45301295PNL6-08EAC500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B8B12-55C
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45301304PNL6-08EA500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B8B12-55C
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45301313PNL6-14EAC600120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B14B12-56C
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45301322PNL6-14EA600120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B14B12-56C
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45301374PNL10-16EAC26103018PNL10-16EJCPNL10-16EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26103018アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301383PNL10-16EA26103219PNL10-16EJPNL10-16EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26103219アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301392PNL10-24EAC26103596PNL10-24EJCPNL10-24EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26103596アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301401PNL10-24EA26103797PNL10-24EJPNL10-24EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26103797アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301417PNL10-28EAC26104113PNL10-28EJCPNL10-28EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26104113アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301426PNL10-28EA26104314PNL10-28EJPNL10-28EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26104314アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301435PNL10-36EAC26104673PNL10-36EJCPNL10-36EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26104673アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301444PNL10-36EA26104874PNL10-36EJPNL10-36EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26104874アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301453PNL10-44EAC26105215PNL10-44EJCPNL10-44EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26105215アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301462PNL10-44EA26105416PNL10-44EJPNL10-44EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26105416アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301471PNL10-52EAC26105757PNL10-52EJCPNL10-52EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26105757アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301487PNL10-52EA26105933PNL10-52EJPNL10-52EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26105933アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301496PNL15-16EAC26106274PNL15-16EJCPNL15-16EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26106274アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301505PNL15-16EA26106475PNL15-16EJPNL15-16EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26106475アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301514PNL15-24EAC26106859PNL15-24EJCPNL15-24EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26106859アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301523PNL15-24EA26107053PNL15-24EJPNL15-24EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26107053アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301532PNL15-28EAC26107376PNL15-28EJCPNL15-28EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26107376アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301541PNL15-28EA26107577PNL15-28EJPNL15-28EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26107577アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301557PNL15-36EAC26107936PNL15-36EJCPNL15-36EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26107936アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301566PNL15-36EA26108137PNL15-36EJPNL15-36EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26108137アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301575PNL15-44EAC26108478PNL15-44EJCPNL15-44EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26108478アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301584PNL15-44EA26108679PNL15-44EJPNL15-44EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26108679アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301593PNL15-52EAC26109013PNL15-52EJCPNL15-52EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26109013アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301602PNL15-52EA26109196PNL15-52EJPNL15-52EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26109196アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301611PNL20-20EAC26109607PNL20-20EJCPNL20-20EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26109607アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301627PNL20-20EA26109817PNL20-20EJPNL20-20EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26109817アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301636PNL20-28EAC26110203PNL20-28EJCPNL20-28EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26110203アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301645PNL20-28EA26110413PNL20-28EJPNL20-28EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26110413アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301654PNL20-36EAC26110788PNL20-36EJCPNL20-36EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26110788アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301663PNL20-36EA26110989PNL20-36EJPNL20-36EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26110989アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301672PNL20-44EAC26111323PNL20-44EJCPNL20-44EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26111323アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301681PNL20-44EA26111515PNL20-44EJPNL20-44EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26111515アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301697PNL20-52EAC26111786PNL20-52EJCPNL20-52EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26111786アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
449,800
税込494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301706PNL20-52EA26111865PNL20-52EJPNL20-52EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26111865アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
449,800
税込494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301715PNL25-20EAC26112109PNL25-20EJCPNL25-20EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26112109アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301724PNL25-20EA26112319PNL25-20EJPNL25-20EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26112319アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301733PNL25-28EAC26112669PNL25-28EJCPNL25-28EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26112669アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301742PNL25-28EA26112879PNL25-28EJPNL25-28EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26112879アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301751PNL25-36EAC26113229PNL25-36EJCPNL25-36EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26113229アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
359,800
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301767PNL25-36EA26113423PNL25-36EJPNL25-36EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26113423アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
359,800
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301776PNL25-44EAC26113764PNL25-44EJCPNL25-44EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26113764アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301785PNL25-44EA26113956PNL25-44EJPNL25-44EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26113956アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301794PNL25-52EAC26114227PNL25-52EJCPNL25-52EAC アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114227アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
449,800
税込494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45301803PNL25-52EA26114306PNL25-52EJPNL25-52EA アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26114306アイセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
449,800
税込494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする