曜日別特売

KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤

KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤 - 日東工業
種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
色(マンセル値)
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45309241KE-33-ORJC400500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工K22-90BOR16-54C
98,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45309144KE-31-OR400300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-34C
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309153KE-61-OR400300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-34C
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309162KE-101-OR400300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-34C
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309171KE-201-OR500400200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-45C
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309187KE-401-OR1000500200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-510C
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309196KE-32-OR400400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-44C
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309205KE-62-OR400400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-44C
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309214KE-102-OR500400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-45C
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309223KE-202-OR600500200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-56C
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309232KE-402-OR1000600200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-610C
268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309257KE-63-OR400500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-54C
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309266KE-103-OR500500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-55C
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309275KE-203-OR600700200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-76-1C
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309284KE-31-ORC400300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-34C
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309293KE-61-ORC400300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-34C
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309302KE-101-ORC400300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-34C
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309311KE-201-ORC500400200クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR20-45C
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309327KE-401-ORC1000500200クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR20-510C
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309336KE-32-ORC400400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-44C
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309345KE-62-ORC400400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-44C
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309354KE-102-ORC500400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-45C
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309363KE-202-ORC600500200クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR20-56C
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309372KE-402-ORC1000600200クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR20-610C
268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309381KE-33-ORC400500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-54C
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309397KE-63-ORC400500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-54C
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309406KE-103-ORC500500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-55C
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309415KE-203-ORC600700200クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR20-76-1C
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309424KN-31-OR400300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-34C
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309433KN-61-OR400300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-34C
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309442KN-101-OR400300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-34C
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309451KN-201-OR500400200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-45C
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309467KN-401-OR1000500200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-510C
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309476KN-32-OR400400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-44C
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309485KN-62-OR400400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-44C
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309494KN-102-OR500400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-45C
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309503KN-202-OR600500200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-56C
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309512KN-402-OR1000600200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-610C
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309521KN-33-OR400500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-54C
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309537KN-63-OR400500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-54C
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309546KN-103-OR500500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR16-55C
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309555KN-203-OR600700200ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70BOR20-76-1C
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309564KN-31-ORC400300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-34C
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309573KN-61-ORC400300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-34C
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309582KN-101-ORC400300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-34C
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309591KN-201-ORC500400200クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR20-45C
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309607KN-401-ORC1000500200クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR20-510C
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309616KN-32-ORC400400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-44C
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309625KN-62-ORC400400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-44C
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45309634KN-102-ORC500400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90BOR16-45C
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45309144KE-31-OR26179056KE-31-ORJKE-31-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179056屋外用引込開閉器盤日東工業1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309153KE-61-OR26179248KE-61-ORJKE-61-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179248屋外用引込開閉器盤日東工業1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309162KE-101-OR26179449KE-101-ORJKE-101-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179449屋外用引込開閉器盤日東工業1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309171KE-201-OR26179643KE-201-ORJKE-201-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179643屋外用引込開閉器盤日東工業1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309187KE-401-OR26179808KE-401-ORJKE-401-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179808屋外用引込開閉器盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309196KE-32-OR26179126KE-32-ORJKE-32-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179126屋外用引込開閉器盤日東工業1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309205KE-62-OR26179318KE-62-ORJKE-62-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179318屋外用引込開閉器盤日東工業1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309214KE-102-OR26179519KE-102-ORJKE-102-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179519屋外用引込開閉器盤日東工業1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309223KE-202-OR26179713KE-202-ORJKE-202-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179713屋外用引込開閉器盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309232KE-402-OR26179844KE-402-ORJKE-402-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179844屋外用引込開閉器盤日東工業1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309257KE-63-OR26179397KE-63-ORJKE-63-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179397屋外用引込開閉器盤日東工業1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309266KE-103-OR26179598KE-103-ORJKE-103-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179598屋外用引込開閉器盤日東工業1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309275KE-203-OR26179765KE-203-ORJKE-203-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179765屋外用引込開閉器盤日東工業1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309284KE-31-ORC26179047KE-31-ORJCKE-31-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179047屋外用引込開閉器盤日東工業1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309293KE-61-ORC26179239KE-61-ORJCKE-61-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179239屋外用引込開閉器盤日東工業1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309302KE-101-ORC26179433KE-101-ORJCKE-101-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179433屋外用引込開閉器盤日東工業1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309311KE-201-ORC26179634KE-201-ORJCKE-201-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179634屋外用引込開閉器盤日東工業1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309327KE-401-ORC26179799KE-401-ORJCKE-401-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179799屋外用引込開閉器盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309336KE-32-ORC26179099KE-32-ORJCKE-32-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179099屋外用引込開閉器盤日東工業1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309345KE-62-ORC26179284KE-62-ORJCKE-62-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179284屋外用引込開閉器盤日東工業1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309354KE-102-ORC26179485KE-102-ORJCKE-102-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179485屋外用引込開閉器盤日東工業1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309363KE-202-ORC26179686KE-202-ORJCKE-202-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179686屋外用引込開閉器盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309372KE-402-ORC26179835KE-402-ORJCKE-402-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179835屋外用引込開閉器盤日東工業1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309381KE-33-ORC45309241KE-33-ORJCKE-33-ORC KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 45309241KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤日東工業1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309397KE-63-ORC26179363KE-63-ORJCKE-63-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179363屋外用引込開閉器盤日東工業1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309406KE-103-ORC26179564KE-103-ORJCKE-103-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179564屋外用引込開閉器盤日東工業1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309415KE-203-ORC26179756KE-203-ORJCKE-203-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179756屋外用引込開閉器盤日東工業1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309424KN-31-OR26179966KN-31-ORJKN-31-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179966屋外用引込開閉器盤日東工業1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309433KN-61-OR26180194KN-61-ORJKN-61-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180194屋外用引込開閉器盤日東工業1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309442KN-101-OR26180404KN-101-ORJKN-101-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180404屋外用引込開閉器盤日東工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309451KN-201-OR26180614KN-201-ORJKN-201-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180614屋外用引込開閉器盤日東工業1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309467KN-401-OR26180779KN-401-ORJKN-401-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180779屋外用引込開閉器盤日東工業1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309476KN-32-OR26180045KN-32-ORJKN-32-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180045屋外用引込開閉器盤日東工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309485KN-62-OR26180264KN-62-ORJKN-62-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180264屋外用引込開閉器盤日東工業1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309494KN-102-OR26180483KN-102-ORJKN-102-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180483屋外用引込開閉器盤日東工業1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309503KN-202-OR26180684KN-202-ORJKN-202-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180684屋外用引込開閉器盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309512KN-402-OR26180815KN-402-ORJKN-402-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180815屋外用引込開閉器盤日東工業1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309521KN-33-OR26180124KN-33-ORJKN-33-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180124屋外用引込開閉器盤日東工業1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309537KN-63-OR26180343KN-63-ORJKN-63-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180343屋外用引込開閉器盤日東工業1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309546KN-103-OR26180569KN-103-ORJKN-103-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180569屋外用引込開閉器盤日東工業1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309555KN-203-OR26180736KN-203-ORJKN-203-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180736屋外用引込開閉器盤日東工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309564KN-31-ORC26179948KN-31-ORJCKN-31-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26179948屋外用引込開閉器盤日東工業1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309573KN-61-ORC26180185KN-61-ORJCKN-61-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180185屋外用引込開閉器盤日東工業1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309582KN-101-ORC26180386KN-101-ORJCKN-101-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180386屋外用引込開閉器盤日東工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309591KN-201-ORC26180605KN-201-ORJCKN-201-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180605屋外用引込開閉器盤日東工業1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309607KN-401-ORC26180763KN-401-ORJCKN-401-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180763屋外用引込開閉器盤日東工業1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309616KN-32-ORC26180018KN-32-ORJCKN-32-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180018屋外用引込開閉器盤日東工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309625KN-62-ORC26180237KN-62-ORJCKN-62-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180237屋外用引込開閉器盤日東工業1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45309634KN-102-ORC26180456KN-102-ORJCKN-102-ORC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 26180456屋外用引込開閉器盤日東工業1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする