CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製)

CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製) - 日東工業CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製) - 日東工業
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
組込内容
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45314631CL-B2B115260140GP 32 2P 20A(定格感度電流 F(高速形)15mA)接地極付2口コンセント2P15A×1PBX-32B
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314647CL-B4B120300180GP 32 2P 20A(定格感度電流 F(高速形)15mA)接地極付2口コンセント2P15A×2PBX-33B
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314656CL-2B4B120300180GP 32 2P 30A(定格感度電流 F(高速形)30mA) CB 2P 20A×2接地極付2口コンセント2P15A×2PBX-33B
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする