曜日別特売

CLE・CLN コンセント盤

CLE・CLN コンセント盤 - 日東工業CLE・CLN コンセント盤 - 日東工業
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全36種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
摘要
主幹ブレーカ種類
36種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
摘要
コンセント
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45314665CLE151SC300100単相2線式2P 15A(一般形接地極付)×1漏電ブレーカ
30,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314674CLE152SC400100単相2線式2P 15A(一般形接地極付)×2漏電ブレーカ
37,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314683CLE151LC300100単相2線式2P 15A(引掛形接地極付)×1漏電ブレーカ
30,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314692CLE152LC400100単相2線式2P 15A(引掛形接地極付)×2漏電ブレーカ
38,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314701CLE152L-1C300200単相2線式・端子台付2P 15A(引掛形接地極付)×2漏電ブレーカ
49,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314717CLE154L-1C400200単相2線式・端子台付2P 15A(引掛形接地極付)×4漏電ブレーカ
65,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314726CLE201PC300100三相3線式3P 20A(引掛形接地極付)×1漏電ブレーカ
34,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314735CLE301PC300100三相3線式3P 30A(引掛形接地極付)×1漏電ブレーカ
36,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314744CLE202PC400100三相3線式3P 20A(引掛形接地極付)×2漏電ブレーカ
43,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314753CLE302PC400100三相3線式3P 30A(引掛形接地極付)×2漏電ブレーカ
48,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314762CLE202P-1C300200三相3線式・端子台付3P 20A(引掛形接地極付)×2漏電ブレーカ
56,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314771CLE302P-1C300200三相3線式・端子台付3P 30A(引掛形接地極付)×2漏電ブレーカ
61,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314787CLE204P-1C400200三相3線式・端子台付3P 20A(引掛形接地極付)×4漏電ブレーカ
75,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314796CLE304P-1C400200三相3線式・端子台付3P 30A(引掛形接地極付)×4漏電ブレーカ
84,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314866CLN151LC300100単相2線式2P 15A(引掛形接地極付)×1サーキットブレーカ
26,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314875CLN152LC400100単相2線式2P 15A(引掛形接地極付)×2サーキットブレーカ
33,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314884CLN152L-1C300200単相2線式・端子台付2P 15A(引掛形接地極付)×2サーキットブレーカ
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314893CLN154L-1C400200単相2線式・端子台付2P 15A(引掛形接地極付)×4サーキットブレーカ
55,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314902CLN201PC300100三相3線式3P 20A(引掛形接地極付)×1サーキットブレーカ
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314911CLN301PC300100三相3線式3P 30A(引掛形接地極付)×1サーキットブレーカ
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314927CLN202PC400100三相3線式3P 20A(引掛形接地極付)×2サーキットブレーカ
38,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314936CLN302PC400100三相3線式3P 30A(引掛形接地極付)×2サーキットブレーカ
42,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314945CLN202P-1C300200三相3線式・端子台付3P 20A(引掛形接地極付)×2サーキットブレーカ
47,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314954CLN302P-1C300200三相3線式・端子台付3P 30A(引掛形接地極付)×2サーキットブレーカ
51,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314963CLN204P-1C400200三相3線式・端子台付3P 20A(引掛形接地極付)×4サーキットブレーカ
65,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314972CLN304P-1C400200三相3線式・端子台付3P 30A(引掛形接地極付)×4サーキットブレーカ
74,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314805CLE151L-201PC300200単相2線式/三相3線式2P 15A(引掛形接地極付)×1/3P 20A(引掛形接地極付)×1漏電ブレーカ
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314814CLE151L-301PC300200単相2線式/三相3線式2P 15A(引掛形接地極付)×1/3P 30A(引掛形接地極付)×1漏電ブレーカ
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314823CLE152L-202PC400200単相2線式/三相3線式2P 15A(引掛形接地極付)×2/3P 20A(引掛形接地極付)×2漏電ブレーカ
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314832CLE152L-302PC400200単相2線式/三相3線式2P 15A(引掛形接地極付)×2/3P 30A(引掛形接地極付)×2漏電ブレーカ
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314841CLN151SC300100単相2線式2P 15A(一般形接地極付)×1サーキットブレーカ
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314857CLN152SC400100単相2線式2P 15A(一般形接地極付)×2サーキットブレーカ
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314981CLN151L-201PC300200単相2線式/三相3線式2P 15A(引掛形接地極付)×1/3P 20A(引掛形接地極付)×1サーキットブレーカ
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45314997CLN151L-301PC300200単相2線式/三相3線式2P 15A(引掛形接地極付)×1/3P 30A(引掛形接地極付)×1サーキットブレーカ
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315006CLN152L-202PC400200単相2線式/三相3線式2P 15A(引掛形接地極付)×2/3P 20A(引掛形接地極付)×2サーキットブレーカ
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315015CLN152L-302PC400200単相2線式/三相3線式2P 15A(引掛形接地極付)×2/3P 30A(引掛形接地極付)×2サーキットブレーカ
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする