曜日別特売

CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)

CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) - 日東工業CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) - 日東工業
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摘要
コンセント
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315024CWE151SAC単相2線式2P 15A(一般形接地極付) ×1漏電ブレーカGE52C2P20A
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315033CWE152SAC単相2線式2P 15A(一般形接地極付) ×2漏電ブレーカGE52C2P20A
60,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315042CWE151LAC単相2線式2P 15A(引掛形接地極付) ×1漏電ブレーカGE52C2P20A
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315051CWE152LAC単相2線式2P 15A(引掛形接地極付) ×2漏電ブレーカGE52C2P20A
60,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315067CWE201PAC三相3線式3P 20A(引掛形接地極付) ×1漏電ブレーカGE53C3P30A
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315076CWE202PAC三相3線式3P 20A(引掛形接地極付) ×2漏電ブレーカGE53C3P30A
66,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315085CWE301PAC三相3線式3P 30A (引掛形接地極付) ×1漏電ブレーカGE53C3P30A
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315094CWE302PAC三相3線式3P 30A (引掛形接地極付) ×2漏電ブレーカGE53C3P30A
66,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315103CWN151SAC単相2線式2P 15A(一般形接地極付) ×1サーキットブレーカNE52C2P20A
40,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315112CWN152SAC単相2線式2P 15A(一般形接地極付) ×2サーキットブレーカNE52C2P20A
55,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315121CWN151LAC単相2線式2P 15A(引掛形接地極付) ×1サーキットブレーカNE52C2P20A
40,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315137CWN152LAC単相2線式2P 15A(引掛形接地極付) ×2サーキットブレーカNE52C2P20A
55,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315146CWN201PAC三相3線式3P 20A (引掛形接地極付) ×1サーキットブレーカNE53C3P30A
44,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315155CWN202PAC三相3線式3P 20A(引掛形接地極付) ×2サーキットブレーカNE53C3P30A
60,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315164CWN301PAC三相3線式3P 30A (引掛形接地極付) ×1サーキットブレーカNE53C3P30A
44,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315173CWN302PAC三相3線式3P 30A (引掛形接地極付) ×2サーキットブレーカNE53C3P30A
61,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする