日東工業
FC 非常コンセント盤 埋込形
横(mm)
400
深さ(mm)
140
種類
標準分電盤
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
適合キャビネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315216
FC-02A
400
BF14-44
¥
55,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315225
FC-02HA
500
BF14-45
¥
84,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45315234
FC-02HLA
500
BF14-45
¥
118,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500