ケミス
(+)ナベタッピンねじ(レニー(高強度ナイロン))(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
レニー(高強度ナイロン)
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671304
M3×10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧