曜日別特売

C形止め輪 穴用(ステンレス)

C形止め輪 穴用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリングC形止め輪 穴用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリングC形止め輪 穴用(ステンレス) - 大陽ステンレススプリング
材質ステンレス形状穴用C形止め輪内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合穴径d1(Φmm)
寸法d3(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671952M1121121121194
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671961M1451451451524
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671977M1551551551644
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671986M170170170179.54
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671995M195195195204.54
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672004M200200200209.54
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42931147M88888893.53
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
42931156M92929297.53
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42931165M989898103.53
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3509:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする