オチアイ
C形止め輪 穴用(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
スズコバ
形状
穴用C形止め輪
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合穴径d1(Φmm)
寸法d3(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672022
RTW-6
1箱(2000個)
6
6.7
0.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672031
RTW-7
1箱(2000個)
7
7.7
0.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672047
RTW-8
1箱(2000個)
8
8.8
0.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672056
RTW-9
1箱(2000個)
9
9.8
0.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44672065
RTW-10
1箱(500個)
10
10.7
1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672074
RTW-11
1箱(500個)
11
11.8
1
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672083
RTW-12
1箱(500個)
12
13
1
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672092
RTW-13
1箱(500個)
13
14.1
1
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672101
RTW-14
1箱(500個)
14
15.1
1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672117
RTW-15
1箱(500個)
15
16.2
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672126
RTW-16
1箱(500個)
16
17.3
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672144
RTW-18
1箱(500個)
18
19.5
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672153
RTW-19
1箱(500個)
19
20.5
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672162
RTW-20
1箱(500個)
20
21.5
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672171
RTW-21
1箱(500個)
21
22.5
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672187
RTW-22
1箱(500個)
22
23.5
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672196
RTW-24
1箱(500個)
24
25.9
1.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672205
RTW-25
1箱(500個)
25
26.9
1.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672214
RTW-26
1箱(500個)
26
27.9
1.2
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672223
RTW-27
1箱(500個)
-
-
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672232
RTW-28
1箱(500個)
28
30.1
1.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672241
RTW-29
1箱(500個)
-
-
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672257
RTW-30
1箱(500個)
30
32.1
1.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672135
RTW-17
1箱(500個)
17
18.3
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください