オチアイ
C形止め輪 穴用(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
形状
穴用C形止め輪
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合穴径d1(Φmm)
寸法d3(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672266
RTW-6
1箱(2000個)
6
6.7
0.4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672275
RTW-7
1箱(2000個)
7
7.7
0.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672284
RTW-8
1箱(2000個)
8
8.8
0.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672293
RTW-9
1箱(2000個)
9
9.8
0.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672302
RTW-10
1箱(500個)
10
10.7
1
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672311
RTW-11
1箱(500個)
11
11.8
1
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672327
RTW-12
1箱(500個)
12
13
1
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672336
RTW-14
1箱(500個)
14
15.1
1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672345
RTW-15
1箱(500個)
15
16.2
1
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672354
RTW-16
1箱(500個)
16
17.3
1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672363
RTW-17
1箱(500個)
17
18.3
1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672372
RTW-18
1箱(500個)
18
19.5
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672381
RTW-19
1箱(500個)
19
20.5
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672397
RTW-20
1箱(500個)
20
21.5
1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672406
RTW-21
1箱(500個)
21
22.5
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672415
RTW-22
1箱(500個)
22
23.5
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672424
RTW-24
1箱(500個)
24
25.9
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672433
RTW-25
1箱(500個)
25
26.9
1.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672442
RTW-26
1箱(500個)
26
27.9
1.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672451
RTW-27
1箱(500個)
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672467
RTW-28
1箱(500個)
28
30.1
1.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672476
RTW-29
1箱(500個)
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44672485
RTW-30
1箱(500個)
30
32.1
1.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください