オチアイ
C形止め輪 軸用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))
材質
鉄
厚さt(mm)
5
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
-
寸法m(mm)
5.2
寸法d0(mm)
4(最小)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672747
STW-230
230
218
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672756
STW-270
270
255
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44672765
STW-300
300
285
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください