オチアイ
C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
無電解ニッケル
形状
軸用C形止め輪
全28種類を絞り込む
呼び径
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
寸法d3(mm)
選択してください
2.7
3.7
4.7
5.6
6.5
7.4
8.4
9.3
10.2
11.1
12
12.9
13.8
14.7
15.7
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21.4
22.2
23.2
24.2
25
25.9
26.9
27.9
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673325
STW-3
1箱(2000個)
3
2.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673334
STW-4
1箱(1000個)
4
3.7
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673343
STW-5
1箱(1000個)
5
4.7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673352
STW-6
1箱(1000個)
6
5.6
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673361
STW-7
1箱(1000個)
7
6.5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673377
STW-8
1箱(1000個)
8
7.4
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673386
STW-9
1箱(1000個)
9
8.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673395
STW-10
1箱(500個)
10
9.3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673404
STW-11
1箱(500個)
11
10.2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673413
STW-12
1箱(500個)
12
11.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673422
STW-13
1箱(500個)
13
12
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673431
STW-14
1箱(500個)
14
12.9
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673447
STW-15
1箱(500個)
15
13.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673456
STW-16
1箱(500個)
16
14.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673465
STW-17
1箱(500個)
17
15.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673474
STW-18
1箱(500個)
18
16.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673483
STW-19
1箱(500個)
19
17.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673492
STW-20
1箱(500個)
20
18.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673501
STW-21
1箱(500個)
21
19.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673517
STW-22
1箱(500個)
22
20.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44673526
STW-23
1箱(500個)
23
21.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673535
STW-24
1箱(500個)
24
22.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673544
STW-25
1箱(500個)
25
23.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673553
STW-26
1箱(200個)
26
24.2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673562
STW-27
1箱(200個)
27
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673571
STW-28
1箱(200個)
28
25.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673587
STW-29
1箱(200個)
29
26.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44673596
STW-30
1箱(200個)
30
27.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください