PEM
クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱)
材質
SUS410
板厚(mm)
1~2.4
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44675111
FH4-M3-8
M3
0.5
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675127
FH4-M3-10
M3
0.5
10
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675136
FH4-M3-12
M3
0.5
12
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675145
FH4-M3-15
M3
0.5
15
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675154
FH4-M3-18
M3
0.5
18
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675163
FH4-M4-8
M4
0.7
8
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675172
FH4-M4-10
M4
0.7
10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675181
FH4-M4-12
M4
0.7
12
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675197
FH4-M4-15
M4
0.7
15
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44675206
FH4-M4-18
M4
0.7
18
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675215
FH4-M4-20
M4
0.7
20
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675224
FH4-M4-25
M4
0.7
25
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675233
FH4-M5-10
M5
0.85
10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675242
FH4-M5-12
M5
0.85
12
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675251
FH4-M5-15
M5
0.85
15
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675267
FH4-M5-18
M5
0.85
18
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675276
FH4-M5-20
M5
0.85
20
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675285
FH4-M5-25
M5
0.85
25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください