クリンチングスタッド薄板用TFH(鉄/3価ホワイト)(小箱)

クリンチングスタッド薄板用TFH(鉄/3価ホワイト)(小箱) - PEM
材質表面処理3価ホワイト寸法T(mm)0.64最小板厚(mm)0.51内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675294TFH-M3-6M30.56
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675303TFH-M3-8M30.58
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675312TFH-M3-10M30.510
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675321TFH-M3-12M30.512
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675337TFH-M3-15M30.515
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675346TFH-M3-18M30.518
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675355TFH-M4-10M40.710
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44675364TFH-M4-12M40.712
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675373TFH-M4-15M40.715
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675382TFH-M4-18M40.718
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675391TFH-M5-10M50.810
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675407TFH-M5-12M50.812
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675416TFH-M5-15M50.815
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675425TFH-M5-18M50.818
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1893:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする