クリンチングスタッド板端用FHL(鉄/3価ホワイト)(小箱)

クリンチングスタッド板端用FHL(鉄/3価ホワイト)(小箱) - PEM
材質表面処理3価ホワイト最小板厚(mm)1内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675574FHL-2.5-6M2.50.456
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675583FHL-2.5-8M2.50.458
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44675592FHL-2.5-10M2.50.4510
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675601FHL-2.5-12M2.50.4512
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44675617FHL-2.5-15M2.50.4515
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675626FHL-2.5-18M2.50.4518
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675635FHL-M3-6M30.56
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675644FHL-M3-8M30.58
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675653FHL-M3-10M30.510
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675662FHL-M3-12M30.512
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675671FHL-M3-15M30.515
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675687FHL-M3-18M30.518
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675696FHL-M3-20M30.520
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675705FHL-M3-25M30.525
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675714FHL-M4-6M40.76
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675723FHL-M4-8M40.78
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675732FHL-M4-10M40.710
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675741FHL-M4-12M40.712
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675757FHL-M4-15M40.715
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44675766FHL-M4-18M40.718
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675775FHL-M4-20M40.720
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675784FHL-M4-25M40.725
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675793FHL-M4-30M40.730
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675802FHL-M4-35M40.735
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675811FHL-M5-8M50.88
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675827FHL-M5-10M50.810
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675836FHL-M5-12M50.812
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675845FHL-M5-15M50.815
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675854FHL-M5-18M50.818
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675863FHL-M5-20M50.820
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675872FHL-M5-25M50.825
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675881FHL-M5-30M50.830
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675897FHL-M5-35M50.835
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする