クリンチングスタッド板端用FHLS(ステンレス)(小箱)

クリンチングスタッド板端用FHLS(ステンレス)(小箱) - PEM
材質ステンレス最小板厚(mm)1内容量1箱(1000個)
全33種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675906FHLS-2.5-6M2.50.456
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675915FHLS-2.5-8M2.50.458
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675924FHLS-M2.5-10M2.50.4510
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675933FHLS-M2.5-12M2.50.4512
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675942FHLS-M2.5-15M2.50.4515
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675951FHLS-M2.5-18M2.50.4518
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675967FHLS-M3-6M30.56
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675976FHLS-M3-8M30.58
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675985FHLS-M3-10M30.510
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44675994FHLS-M3-12M30.512
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676003FHLS-M3-15M30.515
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44676012FHLS-M3-18M30.518
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676021FHLS-M3-20M30.520
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676037FHLS-M3-25M30.525
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676046FHLS-M4-6M40.76
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676055FHLS-M4-8M40.78
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676064FHLS-M4-10M40.710
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676073FHLS-M4-12M40.712
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676082FHLS-M4-15M40.715
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676091FHLS-M4-18M40.718
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676107FHLS-M4-20M40.720
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676116FHLS-M4-25M40.725
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676125FHLS-M4-30M40.730
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676134FHLS-M4-35M40.735
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676143FHLS-M5-8M50.88
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676152FHLS-M5-10M50.810
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676161FHLS-M5-12M50.812
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676177FHLS-M5-15M50.815
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676186FHLS-M5-18M50.818
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676195FHLS-M5-20M50.820
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676204FHLS-M5-25M50.825
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676213FHLS-M5-30M50.830
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44676222FHLS-M5-35M50.835
オープン
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1963:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする