PEM
クリンチングスペーサースタンドオフ標準タイプSO(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44679397
SO-M3-3
M3
0.5
3
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679406
SO-M3-4
M3
0.5
4
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679415
SO-M3-6
M3
0.5
6
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679424
SO-M3-8
M3
0.5
8
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679433
SO-M3-10
M3
0.5
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679442
SO-M3-12
M3
0.5
12
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679451
SO-M3-14
M3
0.5
14
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679467
SO-M3-16
M3
0.5
16
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679476
SO-M3-18
M3
0.5
18
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679607
SO-M4-3
M4
0.7
3
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679616
SO-M4-4
M4
0.7
4
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679625
SO-M4-6
M4
0.7
6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679634
SO-M4-8
M4
0.7
8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679643
SO-M4-10
M4
0.7
10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679652
SO-M4-12
M4
0.7
12
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679661
SO-M4-14
M4
0.7
14
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679677
SO-M4-16
M4
0.7
16
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679686
SO-M4-18
M4
0.7
18
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679695
SO-M4-20
M4
0.7
20
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679704
SO-M4-22
M4
0.7
22
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679713
SO-M4-25
M4
0.7
25
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679722
SO-M5-3
M5
0.8
3
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679731
SO-M5-4
M5
0.8
4
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679747
SO-M5-6
M5
0.8
6
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679756
SO-M5-8
M5
0.8
8
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679765
SO-M5-10
M5
0.8
10
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679774
SO-M5-12
M5
0.8
12
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679783
SO-M5-14
M5
0.8
14
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679792
SO-M5-16
M5
0.8
16
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679801
SO-M5-18
M5
0.8
18
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679817
SO-M5-20
M5
0.8
20
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679826
SO-M5-22
M5
0.8
22
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679835
SO-M5-25
M5
0.8
25
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44679485
SO-M3.5-3
M3.5
0.6
3
オープン
取扱い終了
返品不可
44679494
SO-M3.5-4
M3.5
0.6
4
オープン
取扱い終了
返品不可
44679503
SO-M3.5-6
M3.5
0.6
6
オープン
取扱い終了
返品不可
44679512
SO-M3.5-8
M3.5
0.6
8
オープン
取扱い終了
返品不可
44679521
SO-M3.5-10
M3.5
0.6
10
オープン
取扱い終了
返品不可
44679537
SO-M3.5-12
M3.5
0.6
12
オープン
取扱い終了
返品不可
44679546
SO-M3.5-14
M3.5
0.6
14
オープン
取扱い終了
返品不可
44679555
SO-M3.5-16
M3.5
0.6
16
オープン
取扱い終了
返品不可
44679564
SO-M3.5-18
M3.5
0.6
18
オープン
取扱い終了
返品不可
44679573
SO-M3.5-20
M3.5
0.6
20
オープン
取扱い終了
返品不可
44679582
SO-M3.5-22
M3.5
0.6
22
オープン
取扱い終了
返品不可
44679591
SO-M3.5-25
M3.5
0.6
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください