大阪魂
SDCプロテクトパーツSR1011(樹脂/白)
全14種類を絞り込む
材質
LDPE
樹脂
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(11個)
1袋(13個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
寸法H(mm)
寸法d(mm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681953
12089
1箱(500個)
樹脂
白
7.5
14.5
13.6~14.2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44681962
12788
1箱(500個)
樹脂
白
10.0
15.0
14.0~14.6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44681971
12790
1箱(500個)
樹脂
白
10.5
17.1
16.0~16.7
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44681987
12792
1箱(400個)
樹脂
白
10.5
19.3
18.3~18.9
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680549
12136
1袋(13個)
LDPE
-
8
8.4
7.8-8.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680558
12787
1袋(5個)
LDPE
-
10
13.7
12.9-13.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680567
12789
1袋(7個)
LDPE
-
10
15.6
14.6-15.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
55680576
12791
1袋(5個)
LDPE
-
10.5
18.4
17.4-18.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680585
12793
1袋(6個)
LDPE
-
9.5
21.2
19.7-20.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680601
12794
1袋(5個)
LDPE
-
10.5
21.7
20.5-21.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680619
12800
1袋(5個)
LDPE
-
9.5
25.5
24.5-25.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680628
12977
1袋(11個)
LDPE
-
7.5
10.7
10.0-10.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680646
12979
1袋(7個)
LDPE
-
10.3
12.8
12.0-12.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44681996
12795
1箱(400個)
樹脂
白
12.0
20.7
19.5~20.3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください