大阪魂
SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂/青)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
青
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682136
NO.4
1箱(1000個)
6.99
5.31
9.53
3.81
5.31
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44682145
NO.49
1箱(200個)
37.21
35.56
19.05
31.72
33.30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください