曜日別特売

SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱)

SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱) - 大阪魂SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱) - 大阪魂SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱) - 大阪魂SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱) - 大阪魂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55693578NO.131袋(16個)LDPE-13.8912.3212.45
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
44682154NO.271箱(250個)樹脂21.5419.7419.05
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
44682163NO.291箱(200個)樹脂23.6522.0520.83
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
44682172NO.301箱(450個)樹脂24.1023.0121.74
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44682181NO.421箱(250個)樹脂31.2429.9728.19
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44682197NO.441箱(250個)樹脂32.6430.8629.97
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44682206NO.491箱(200個)樹脂37.2135.5633.30
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55693587NO.181袋(15個)LDPE-17.1515.3714.99
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55693596NO.351袋(10個)LDPE-26.4224.7722.73
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする